ベルト サンダー交換ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
103件の「ベルト サンダー交換ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトサンダー 替えベルト 10mm」、「サンダーベルト 100mm」、「研磨布ベルト」などの商品も取り扱っております。
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウランキング1位
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウランキング2位
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウランキング3位
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セラミックベルト 3M(スリーエム)ランキング4位
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
1箱(50本)
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サンディングベルト マキタランキング5位
用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
1箱(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1袋(3枚)
1,798税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
1箱(50本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915
1パック(2枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途木工ベルト幅W×長さL(mm)76×533適合9903 ベルトサンダ砥粒WA
1箱(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432。(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800。(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
1台
29,980税込32,978
当日出荷

ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ)
ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。
用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨適合本体MRA-PB6105用長さ(mm)610材質/仕上アルミナ
1箱(10本)
2,998税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途WA木工用ベルト幅W×長さL(mm)76×457適合9911 ベルトサンダ砥粒WA
1箱(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
1台
9,998税込10,998
当日出荷

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
1箱(10本)
9,898税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)